PRILUX - LLED.ICON PAR 56 SMART 18W POT.12Vac,ILUM.RGB ON/OFF,COLS.RESIST.IP68,USAR AMBIE

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Potencia lámpara - 18...18 W

  • Forma de lámpara - Redondo plano

  • Lámpara de filamento - no

  • Tipo de casquillo - Terminal enroscado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

534055

Ref.Sonepar

248418

EAN

8431547534055

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Potencia lámpara:

18...18 W

Forma de lámpara:

Redondo plano

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

Terminal enroscado

Color:

RGB

Designación de lámpara:

Otros

LLED.ICON PAR 56 SMART 18W POT.12Vac,ILUM.RGB ON/OFF,COLS.RESIST.IP68,USAR AMBIE

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX