PRILUX - LLED.ICON PAR 56 SMART 20W POT.12Vac,UN FLUJO 1650lm 5000K.RESIST.IP68,USAR AMBI

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Potencia lámpara - 20...20 W

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 70-79 (clase 2A)

  • Forma de lámpara - Redondo plano

  • Lámpara de filamento - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

534031

Ref.Sonepar

248416

EAN

8431547534031

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Potencia lámpara:

20...20 W

Índice de reproducción cromática – IRC:

70-79 (clase 2A)

Forma de lámpara:

Redondo plano

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

Terminal enroscado

Temperatura de color:

5000...5000 K

Grado de protección (IP):

IP68

Designación de lámpara:

Otros

LLED.ICON PAR 56 SMART 20W POT.12Vac,UN FLUJO 1650lm 5000K.RESIST.IP68,USAR AMBI

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX