Fin de vida

PRILUX - LLED.ICON QR 111 BASIC 12W POT.12Vac,UN FLUJO 915lm 4000K.OFRECE UN AH.UN 84%

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Potencia lámpara - 12...12 W

  • Flujo luminoso - 915...915 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

79 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

372046

Ref.Sonepar

179504

EAN

8431547372046

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Potencia lámpara:

12...12 W

Flujo luminoso:

915...915 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

G53

Temperatura de color:

4000...4000 K

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

30 h

LLED.ICON QR 111 BASIC 12W POT.12Vac,UN FLUJO 915lm 4000K.OFRECE UN AH.UN 84%

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX