PRILUX - LLED.ICON QR 111 NOVA 15W POT.12Vac,LUZ INDIR.UN FLUJO 978lm 3000K.CASQ.ES G53 - 160896
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Potencia lámpara - 15...15 W
Forma de lámpara - Reflector
Lámpara de filamento - no
Tipo de casquillo - G53
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
160896
Ref.Sonepar
187329
EAN
8431547160896
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Potencia lámpara:
15...15 W
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de casquillo:
G53
Lámparas y bombillas. LED. Lámpara LED ICON QR 111 nova de 15W de potencia, a 12Vac, luz indirecta con un flujo de 978lm y 3000K. Casquillo es G53. Aporta un ahorro de un 80%.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


