PRILUX - LLED.ICONSTAR G4 SMART,1,5W POT.4200K FLUJO 167lm.CASQ.ES G4.OFRECE Hta UN 94% - 384209

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Potencia lámpara - 1.5...1.5 W

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Flujo luminoso - 167...167 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

384209

Ref.Sonepar

198812

EAN

8431547384209

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Potencia lámpara:

1.5...1.5 W

Tipo de tensión:

CA/CC

Flujo luminoso:

167...167 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Dispositivo luminoso

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Tipo de casquillo:

G4

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4200...4200 K

Diámetro:

10 mm

Longitud:

37 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

30000 h

LLED.ICONSTAR G4 SMART,1,5W POT.4200K FLUJO 167lm.CASQ.ES G4.OFRECE Hta UN 94%