Fin de vida

PRILUX - LLED.ICONSTAR G9 SMART,3,5W POT.5000K FLUJO 374lm.CASQ.ES G9.OFRECE Hta UN 88%

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 3.5...3.5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

21 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

235495

Ref.Sonepar

172336

EAN

8431547235495

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

3.5...3.5 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Otros

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

G9

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Diámetro:

18 mm

Longitud:

60 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

30000 h

LLED.ICONSTAR G9 SMART,3,5W POT.5000K FLUJO 374lm.CASQ.ES G9.OFRECE Hta UN 88%

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX