PRILUX - LLED.REFLA.ESSENSE R80 SMART 9W POT.230Vac,724lm FLUJO 3000K.CASQ.E27.UNA ELEVAD - 239950

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 9...9 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 724...724 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

239950

Ref.Sonepar

181238

EAN

8431547239950

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

9...9 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

724...724 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Diámetro:

80 mm

Longitud:

116 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

30000 h

LLED.REFLA.ESSENSE R80 SMART 9W POT.230Vac,724lm FLUJO 3000K.CASQ.E27.UNA ELEVAD

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX