PRILUX - LLED.SPOTLINE SMART 10W POT.UN 86% AH.ENERG.3000K UN FLUJO 951lm.CASQ.R7S ANG

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 10...10 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Lineal

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

79 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

159982

Ref.Sonepar

131222

EAN

8431547159982

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

10...10 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Lineal

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

R7s

Longitud:

118 mm

LLED.SPOTLINE SMART 10W POT.UN 86% AH.ENERG.3000K UN FLUJO 951lm.CASQ.R7S ANG

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX