PRILUX - LLED.SPOTLINE SMART 6W POT.UN 88% AH.ENERG.4000K UN FLUJO 597lm.CASQ.R7S ANG.APE - 159890

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 6...6 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Forma de lámpara - Lineal

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

159890

Ref.Sonepar

131220

EAN

8431547159890

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

6...6 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Lineal

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Tipo de casquillo:

R7s

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Longitud:

78 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

30000 h

LLED.SPOTLINE SMART 6W POT.UN 88% AH.ENERG.4000K UN FLUJO 597lm.CASQ.R7S ANG.APE

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX