PRILUX - LLED.SPOTLINE SMART 7,5W POT.UN 87% AH.ENERG.5000K UN FLUJO 661lm.CASQ.R7S ANG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 7.5...7.5 W
Tipo de tensión - CA
Forma de lámpara - Lineal
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
55 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
159920
Ref.Sonepar
180178
EAN
8431547159920
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
7.5...7.5 W
Tipo de tensión:
CA
Forma de lámpara:
Lineal
Lámpara de filamento:
no
Tipo de casquillo:
R7s
Longitud:
118 mm
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


