PRILUX - LUM.DACIL LED 60W POT.230Vac.ES UNA LUMLED.AMBIENTES INDUST.EXIGENTES,7965lm

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tipo de tensión - CA

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Distribución del haz - Simétrico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

534536

Ref.Sonepar

256973

EAN

8431547534536

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Fuerza del impacto:

IK07

Potencia máxima del sistema:

60 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

6534...0 lm

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

La luminaria DACIL LED de 60W es una luminaria eficiente para el alumbrado de espacios industriales. Apta para espacios exigentes, tanto en interior como exterior, si bien no es apta para su exposición a rayos UVA. Su instalación se realiza en superficie, en techo, mediante el clip de fijación. Cuenta con los excelentes índices de protección IP65 e IK07. La luminaria, de forma alargada, tiene el cuerpo de policarbonato en color blanco, y difusor protector de policarbonato opal. Apta para conexión en línea, DACIL LED cuenta con conector rápido, para una conexión rápida sin necesidad de abrir la luminaria. El máximo de unidades de 60W conexionadas en línea es de 13. Equipada con tecnología LED, es una luminaria de bajo consumo energético, con 60W de potencia total a 230V AC, y un flujo luminoso LED de 7.965 lúmenes. Equipada con lámparas LED de 4.000K de temperatura de color y tono de luz neutro. Con unas buenas cualidades lumínicas, cuenta con un índice de reproducción cromática de Ra>80, que asegura una fiel reproducción de los colores de los objetos iluminados. Para un confort mayor y duradero, DACIL LED tiene una larga vida útil de L70>30.000h. Tiene unas dimensiones de 1.500x84x71mm.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX