PRILUX - LUM.DEC.ECLECTIC FAN BL FRIO/BLANCO CDO.

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - LUM.DEC.ECLECTIC FAN BL FRIO/BLANCO CDO.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

510080

Ref.Sonepar

1140282

EAN

8431547510080

La Luminaria Decorativa ECLECTIC FAN de PRILUX es una opción versátil y funcional para proyectos de iluminación. Con una tensión de 230V y un tipo de aislamiento de Clase II, esta luminaria es segura y confiable para diversas aplicaciones. Su alimentación está incluida, lo que facilita su instalación y uso. Con una potencia nominal de 80W y una tensión de entrada de 230V, esta luminaria proporciona una iluminación eficiente y efectiva. PRILUX ofrece una garantía de 1 año, lo que refuerza su compromiso con la satisfacción del cliente. La Luminaria Decorativa ECLECTIC FAN puede ser montada en varios lugares, incluyendo fachadas, farolas y calles, lo que la hace ideal para una amplia gama de proyectos. Cumple con las normativas de seguridad, con una Clase eléctrica de Clase II y un grado de protección de 65. Con su diseño elegante y su rendimiento confiable, la Luminaria Decorativa ECLECTIC FAN de PRILUX es una excelente elección para profesionales de la instalación y construcción.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX