PRILUX - LUM.DEC.ECLECTIC SLOPE BL FRIO/BLANCO - 510035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
510035
Ref.Sonepar
1137914
EAN
8431547510035
La Luminaria decorativa ECLECTIC SLOPE blanco frio/blanco cálido FLASHING de PRILUX es una opción excepcional para profesionales de la instalación y construcción. Este producto de PRILUX, líder en iluminación, ofrece una tensión de 230V y un tipo de aislamiento de Clase II. Su alimentación está incluida y tiene una potencia nominal de 55W, lo que garantiza una iluminación eficiente y eficaz. La tensión de entrada es también de 230V, lo que facilita su instalación y uso. PRILUX ofrece una garantía de 1 año en este producto, lo que demuestra su compromiso con la durabilidad y la satisfacción del cliente. En cuanto al montaje, esta luminaria es versátil y puede ser utilizada en fachadas, farolas y calles. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase eléctrica II y con un grado de protección de 65. Esta luminaria de PRILUX es una elección segura y confiable para cualquier proyecto de iluminación.


