PRILUX - LUM.DEC.FLEXILIGHT 24V 30M 30LED/M VD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
191883
Ref.Sonepar
1141223
EAN
8431547191883
La Luminaria decorativa FLEXILIGHT 24V 30m 30LED/m verde de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento para exteriores. Con una tensión de 24 dcV y una potencia nominal de 45W, esta luminaria cuenta con 30 LEDs de alta eficiencia, proporcionando una iluminación verde intensa y uniforme. Su aislamiento de Clase III garantiza una seguridad óptima durante su funcionamiento. La luminaria tiene un índice de reproducción cromática de 70-79 y una frecuencia de Hz. Su ángulo de abertura de 360º permite una distribución de luz en todas las direcciones. Aunque no incluye driver, la luminaria tiene un consumo energético de 54W y una longitud máxima por alimentación de 30m. No es compatible con Smartlink y sus segmentos individuales miden 20cm. Fabricada en PVC verde, su cable es de color verde claro. Ofrece una garantía de 1 año y no incluye cable de conexión. Cumple con las normativas de seguridad, con una Clase eléctrica III y un grado de protección 54.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


