PRILUX - LUM.DEC.FLEXILIGHT COOL BL 24V BRILL.RO.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
545761
Ref.Sonepar
1138527
EAN
8431547545761
La Luminaria decorativa FLEXILIGHT COOL blanco 24V brillante rollo 30m de PRILUX es una solución de iluminación versátil y eficiente para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria decorativa de 24 dcV ofrece una potencia nominal de 45W y una tensión de entrada igual a su tensión de trabajo, lo que garantiza un rendimiento óptimo. Su frecuencia de Hz y una temperatura de color Flashing,Blanco frío (8,000K) proporcionan una iluminación brillante y clara. Con un ángulo de abertura de 360°, esta luminaria ofrece una amplia cobertura de luz. Su diseño en PVC transparente y color básico blanco se adapta a cualquier decoración. La luminaria FLEXILIGHT COOL cuenta con una garantía de 1 año de PRILUX. En cuanto a la seguridad, cumple con las normativas, siendo de Clase III eléctrica y con un grado de protección 54, lo que la hace resistente y segura para su uso.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


