PRILUX - LUM.DEC.GIANT CONE 12M BLC.+SPIRAL GUIRN

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

511773

Ref.Sonepar

971343

EAN

8431547511773

La Luminaria decorativa GIANT CONE 12M blanco cálido + SPIRAL GUIRN. DORADA + ESTRELLA de la marca PRILUX es un producto de alta especificación técnica diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria opera a una tensión de 230V con una potencia nominal de 1,233W. La tensión de entrada también es de 230V, lo que facilita su integración en la mayoría de los sistemas eléctricos estándar. La temperatura del color es STRING PLUS LED Blanco cálido (2,500K), proporcionando una luz cálida y acogedora. Esta luminaria decorativa PRILUX cumple con todas las normativas de seguridad y está categorizada como luz de color cálido. Además, viene con una garantía de 1 año, lo que proporciona tranquilidad y confianza en su durabilidad y rendimiento a largo plazo.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX