PRILUX - LUM.DEC.LED FIREWORKS 40CM 120L BLC.DOR.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
441810
Ref.Sonepar
1003005
EAN
8431547441810
La Luminaria decorativa LED FIREWORKS 40cm 120L blanco cálido dorado intermitente de PRILUX es una solución de iluminación innovadora y eficiente. Con una tensión de 24V y 120 LEDs, esta luminaria de Clase III ofrece una potencia nominal de 11W y una tensión de entrada de 24V. Su índice de reproducción cromática oscila entre 70-79, con una frecuencia en Hz y una temperatura de color blanco cálido de 2,500K. No incluye equipo, pero sí un driver. Su temperatura de trabajo se mide en °C y tiene un consumo energético de 4,8W. Fabricada en PVC con un cable dorado, su diseño es elegante y moderno. Ofrece una garantía de 1 año y es ideal para uso interior. Incluye un cable de conexión y tiene un flash CW. Cumple con las normativas de seguridad de Clase III, con una categoría de color de luz cálida y un grado de protección 44.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


