PRILUX - LUM.DEC.LED FLEXILIGHT DOUBLE NEON RGB

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - LUM.DEC.LED FLEXILIGHT DOUBLE NEON RGB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

599887

Ref.Sonepar

969947

EAN

8431547599887

La Luminaria decorativa Led FLEXILIGHT DOUBLE NEON RGB de la marca PRILUX es una opción excepcional para profesionales de la instalación y construcción. Este producto viene en un rollo de 30m, lo que facilita su manejo y aplicación en diversos proyectos. Su tensión es de 230V y cuenta con una regulación de tipo RGB. Esta luminaria tiene un solo canal con 2 vías y su aislamiento es de Clase II. Su potencia nominal es de 500W y la tensión de entrada también es de 230V. La frecuencia de la luminaria es en Hz y la temperatura del color es RGB. Con un ángulo de abertura de 360°, ofrece una amplia cobertura de luz. Su temperatura de trabajo es en °C. El acabado de la luminaria es en PVC blanco, lo que le da un aspecto elegante y moderno. La garantía de este producto es de 1 año. En términos de seguridad y normativas, es de Clase eléctrica II y tiene un grado de protección de 65. Este producto de PRILUX es una elección confiable para profesionales en busca de soluciones de iluminación eficientes y duraderas.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX