PRILUX - LUM.DEC.LED FLEXILIGHT MAXIBRILLO 4000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
588171
Ref.Sonepar
907491
EAN
8431547588171
La Luminaria decorativa Led FLEXILIGHT MAXIBRILLO 4000K de PRILUX es una solución de iluminación versátil y eficiente. Se presenta en rollos de 50 metros, lo que facilita su instalación en diversos espacios. Esta luminaria opera a una tensión de 230 acV y cuenta con un solo canal de dos vías. Su diseño de Clase II garantiza un aislamiento seguro, y su alimentación está incluida. Con una potencia nominal de 475, 250W, esta luminaria proporciona una iluminación intensa y uniforme. Su tensión de entrada es de 230 acV y funciona a una frecuencia de Hz. La temperatura del color es de blanco frío (8,000K), ideal para crear ambientes modernos y vibrantes. Su ángulo de abertura de 120° permite una amplia cobertura de luz. El PVC transparente le otorga un acabado elegante y discreto. PRILUX ofrece una garantía de 1 año en este producto. En cuanto a seguridad, cumple con las normativas de Clase II y tiene un grado de protección de 65.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


