PRILUX - LUM.DEC.LED FLEXILIGHT MAXIBRILLO RGB

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - LUM.DEC.LED FLEXILIGHT MAXIBRILLO RGB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

599900

Ref.Sonepar

1141944

EAN

8431547599900

La Luminaria decorativa Led FLEXILIGHT MAXIBRILLO RGB 230V de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria decorativa opera a una tensión de 230V y cuenta con una regulación RGB, proporcionando una amplia gama de opciones de iluminación. Con un solo canal y dos vías, ofrece flexibilidad en la configuración. Su aislamiento de Clase II y una potencia nominal de 500W garantizan un rendimiento seguro y eficiente. La tensión de entrada es de 230V, con una regulación de 1 y una frecuencia en Hz. La temperatura del color es RGB, con un ángulo de abertura de 120º y una temperatura de trabajo en ºC. El diseño de la luminaria es en PVC transparente, lo que le da un aspecto moderno y elegante. PRILUX ofrece una garantía de 1 año en este producto. En términos de seguridad y normativas, la luminaria cumple con la Clase eléctrica II y tiene un grado de protección de 65.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX