PRILUX - LUM.DEC.LED FLEXILIGHT MAXIBRILLO VD(RO.

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - LUM.DEC.LED FLEXILIGHT MAXIBRILLO VD(RO.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

576048

Ref.Sonepar

1019099

EAN

8431547576048

La Luminaria decorativa Led FLEXILIGHT MAXIBRILLO verde de PRILUX es una solución de iluminación en rollo de 50m, ideal para proyectos de decoración y diseño. Esta luminaria opera con una tensión de 230 acV y cuenta con 1 canal y 2 vías. Se caracteriza por su aislamiento de Clase II y su alimentación incluida, lo que facilita su instalación. Con una potencia nominal de 475, 250W y una tensión de entrada de 230 acV, esta luminaria es eficiente y duradera. Su frecuencia de Hz y temperatura de color verde claro proporcionan una iluminación agradable y relajante. El ángulo de abertura de 120° permite una amplia cobertura de luz. Esta luminaria está diseñada para trabajar en diversas temperaturas y su acabado en PVC transparente se adapta a cualquier estilo de decoración. PRILUX ofrece una garantía de 1 año en este producto. En términos de seguridad y normativas, cumple con la Clase eléctrica II y tiene un grado de protección de 65, lo que garantiza su resistencia y durabilidad.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX