PRILUX - LUM.DEC.LED FLEXILIGHT RGB WW 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
561273
Ref.Sonepar
845234
EAN
8431547561273
La Luminaria decorativa Led FLEXILIGHT RGB WW 230V de PRILUX es un producto innovador diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este producto viene en un rollo de 40m y no requiere un controlador. Técnicamente, opera a una tensión de 230 dcV y tiene una potencia nominal de 184W. Su tipo de regulación es RGBWW, lo que le permite ofrecer una amplia gama de colores. La luminaria tiene un aislamiento de Clase II y una frecuencia de Hz. Su temperatura de color es RGBWW y tiene un ángulo de apertura de 360°. La temperatura de trabajo es en grados Celsius. En cuanto a su diseño, la luminaria tiene un acabado de PVC transparente. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para este producto. En términos de seguridad y normativas, la luminaria cumple con la Clase eléctrica II y tiene un grado de protección de 65.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


