PRILUX - LUM.DEC.LED GIANT CONE STRING BLC.FLASHI - 600569

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - LUM.DEC.LED GIANT CONE STRING BLC.FLASHI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - no

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Apto para uso en exteriores - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

600569

Ref.Sonepar

1001103

EAN

8431547600569

Modelo:

Otros

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

no

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Apto para uso en exteriores:

no

Puede acoplarse:

no

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

No requerido

Control constante del flujo luminoso:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Color de la luz:

Blanco

Anchura:

0 mm

Altura/profundidad:

0 mm

Longitud total:

0 m

La Luminaria decorativa Led GIANT CONE de PRILUX es una opción excepcional para cualquier proyecto de iluminación. Con una tensión de 230V y una potencia nominal de 432W, esta luminaria ofrece un rendimiento energético eficiente. Su tensión de entrada también es de 230V, lo que facilita su instalación en diversas configuraciones. La luminaria presenta una temperatura de color STRING PLUS, Flashing, LED Blanco cálido (2,500K), proporcionando una iluminación agradable y acogedora. Esta luminaria de PRILUX viene con una garantía de 1 año, asegurando su durabilidad y rendimiento a largo plazo. El montaje de la luminaria es un motivo 3D, lo que añade un toque de estilo y sofisticación a cualquier espacio. Con una longitud de string de 6m, la Luminaria decorativa Led GIANT CONE de PRILUX es ideal para proyectos de iluminación de gran escala.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX