PRILUX - LUM.DEC.LED GIANT CONE STRING BLF.FLASHI

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - LUM.DEC.LED GIANT CONE STRING BLF.FLASHI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

600521

Ref.Sonepar

1003358

EAN

8431547600521

La Luminaria decorativa Led GIANT CONE de PRILUX es una opción excepcional para proyectos de iluminación decorativa. Esta luminaria cuenta con un string blanco frío Flashing y una longitud de 6 metros, proporcionando una iluminación intensa y atractiva. Su tensión de 230V y potencia nominal de 432W aseguran un rendimiento energético eficiente. La tensión de entrada de 230V facilita su instalación en diversas configuraciones eléctricas. Además, su temperatura de color STRING PLUS, Flashing, LED Blanco frío (8,000K) ofrece una luz brillante y clara, ideal para resaltar y mejorar cualquier espacio. La luminaria viene con una garantía de 1 año, respaldando su durabilidad y fiabilidad. Su montaje en Motivo 3D permite una instalación flexible y creativa, adaptándose a una variedad de diseños y estilos arquitectónicos. Elija la Luminaria decorativa Led GIANT CONE de PRILUX para una iluminación decorativa de alto impacto.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX