PRILUX - LUM.DEC.LED SPHERE 3D 50CM WW 180LEDS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
597555
Ref.Sonepar
1003208
EAN
8431547597555
La Luminaria decorativa Led SPHERE 3D 50CM WW 180LEDS CB/BL de PRILUX es una solución de iluminación innovadora y elegante. Esta luminaria decorativa opera a una tensión de 230V y cuenta con un tipo de aislamiento de Clase II, lo que garantiza su seguridad y resistencia. La alimentación está incluida, y la potencia nominal es de 13,8W, lo que proporciona una iluminación eficiente y potente. La tensión de entrada también es de 230V, lo que facilita su instalación y uso. La temperatura del color es STRING PLUS LED Blanco cálido (2,500K), que proporciona una iluminación cálida y acogedora. La garantía es de 1 año, lo que demuestra la confianza de PRILUX en la durabilidad y fiabilidad de su producto. El montaje es de Motivo 3D, lo que añade un toque de estilo y modernidad a cualquier espacio. En términos de seguridad y normativas, esta luminaria decorativa cumple con la Clase eléctrica II y tiene un grado de protección de 65, lo que garantiza su resistencia y durabilidad.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


