PRILUX - LUM.DEC.LED SPHERE 3D 50CM WW/CW FLASH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
597579
Ref.Sonepar
1005687
EAN
8431547597579
La Luminaria decorativa Led SPHERE 3D 50CM WW/CW FLASH 180LEDS CB/BL de PRILUX es una solución de iluminación excepcional para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria de 230V presenta un aislamiento de Clase II y viene con alimentación incluida. Con una potencia nominal de 13,8W y una tensión de entrada de 230V, esta luminaria es eficiente y duradera. La temperatura del color STRING PLUS, Flashing, LED Blanco cálido (2,500K) proporciona una luz agradable y acogedora. La garantía de 1 año de PRILUX asegura la confiabilidad del producto. El montaje de motivo 3D ofrece una instalación sencilla y rápida. En términos de seguridad y normativas, la luminaria cumple con la Clase eléctrica II y tiene un grado de protección de 65, lo que la hace segura para su uso en una variedad de aplicaciones. Con la Luminaria decorativa Led SPHERE 3D de PRILUX, los profesionales pueden confiar en una iluminación de alto rendimiento que cumple con los más altos estándares de seguridad y eficiencia.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


