PRILUX - LUM.DEC.LED STALACTITE GARLAND CTR.10M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
600071
Ref.Sonepar
948192
EAN
8431547600071
La Luminaria decorativa Led STALACTITE GARLAND de PRILUX es una solución de iluminación de 10 metros con conectores, ideal para proyectos de decoración. Esta luminaria opera con una tensión de 230V y cuenta con un tipo de aislamiento Clase II. Aunque la alimentación no está incluida, la potencia nominal máxima es de 3.105W y la tensión de entrada también es de 230V. La frecuencia de la luminaria es en Hz y la intensidad máxima es de 13500mA. En términos de diseño, la luminaria tiene un cable de color negro que se integra discretamente en cualquier entorno. PRILUX ofrece una garantía de un año para esta luminaria. En cuanto a la seguridad, la luminaria cumple con las normativas de Clase eléctrica Clase II y tiene un grado de protección IP44, lo que la hace adecuada para instalaciones en interiores y exteriores.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


