PRILUX - LUM.DEC.LED STALACTITE GARLAND CTR.2M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
600064
Ref.Sonepar
948189
EAN
8431547600064
La Luminaria decorativa Led STALACTITE GARLAND de PRILUX es una solución de iluminación excepcional para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria de 2m con conectores presenta una tensión de 230V y una potencia nominal máxima de 3.105W. Su tensión de entrada también es de 230V, con una intensidad máxima de 13500mA. Esta luminaria de clase II, que no incluye alimentación, es ideal para proyectos que requieren un alto grado de aislamiento. El cable de color negro aporta un toque elegante y discreto a cualquier espacio. La Luminaria decorativa Led STALACTITE GARLAND cumple con todas las normativas de seguridad, con una clase eléctrica de Clase II y un grado de protección de IP44. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para esta luminaria, asegurando su durabilidad y rendimiento a largo plazo.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


