PRILUX - LUM.DEC.LED STALACTITE GARLAND S/CTR.(RO

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - LUM.DEC.LED STALACTITE GARLAND S/CTR.(RO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

600057

Ref.Sonepar

948178

EAN

8431547600057

La Luminaria decorativa Led STALACTITE GARLAND de PRILUX es una opción excepcional para profesionales de la instalación y construcción. Este producto viene en un rollo de 100m sin conectores, lo que permite una instalación flexible y personalizada. Con una tensión de 230V y un tipo de aislamiento de Clase II, esta luminaria garantiza un rendimiento seguro y eficiente. Aunque la alimentación no está incluida, tiene una potencia nominal máxima de 3.105W y una intensidad máxima de 13500mA. La tensión de entrada es de 230V y la frecuencia es de Hz. En cuanto al diseño, el cable es de color negro, lo que añade un toque de elegancia a cualquier espacio. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para este producto, asegurando su durabilidad y rendimiento. En términos de seguridad, cumple con las normativas de Clase eléctrica II y tiene un grado de protección IP44, lo que lo hace resistente a la entrada de cuerpos sólidos y salpicaduras de agua.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX