PRILUX - LUM.DEC.LED VALLEY TREE CW 600 LEDS 2,5M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
601498
Ref.Sonepar
1006699
EAN
8431547601498
La Luminaria decorativa Led VALLEY TREE CW de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento con 600 Leds integrados en una longitud de 2,5m. Esta luminaria de clase III, con una tensión de 24V, ofrece una potencia nominal de 6W, proporcionando una luz de color blanco frío (8,000K), ideal para crear ambientes frescos y modernos. La alimentación está incluida, facilitando su instalación y uso. Su diseño en motivo 3D, junto con su grado de protección 44, la hacen resistente y adaptable a diversas aplicaciones decorativas. Cumple con todas las normativas de seguridad eléctrica. Además, PRILUX ofrece una garantía de 1 año, respaldando la durabilidad y fiabilidad de este producto.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


