PRILUX - LUM.DEC.SCREEN LIGHT 2X1,5M BLC.FLASHING
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
388337
Ref.Sonepar
1142683
EAN
8431547388337
La Luminaria decorativa SCREEN LIGHT 2x1,5m blanco cálido flashing de la marca PRILUX es un producto de alto rendimiento diseñado para interiores. Con una tensión de 230 dcV y un solo canal, esta luminaria cuenta con 300 LEDs y una potencia nominal de 31W. Su aislamiento de Clase II garantiza seguridad y durabilidad. Aunque la alimentación no está incluida, la luminaria puede soportar hasta 10 sets por alimentación. El índice de reproducción cromática oscila entre 70-79, con una temperatura de color flashing y blanco cálido (2,500K). No incluye equipo ni driver, pero tiene un consumo energético de 39W. Su capacidad para trabajar con Smartlink la hace versátil y adaptable a diferentes necesidades. Fabricada en PVC, la luminaria tiene un cable transparente que se integra discretamente en cualquier decoración. A pesar de no incluir cable de conexión, la luminaria tiene la capacidad de emitir luz con flash CW. La garantía de PRILUX para este producto es de 1 año. En términos de seguridad, la luminaria cumple con las normativas de Clase II eléctrica y tiene un grado de protección de 20. Su categoría de color de luz es cálida, lo que la hace ideal para crear ambientes acogedores.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


