PRILUX - LUM.DEC.SCREEN LIGHT FALL LITE 2X1M BLC.

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - LUM.DEC.SCREEN LIGHT FALL LITE 2X1M BLC.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

388245

Ref.Sonepar

969738

EAN

8431547388245

La Luminaria decorativa SCREEN LIGHT FALL LITE 2x1m de PRILUX es una opción excepcional para iluminación exterior. Con su tensión de 230 dcV y un solo canal, esta luminaria cuenta con 250 LEDs que proporcionan una luz de color blanco cálido (2,500K), creando un ambiente acogedor en cualquier entorno. Su potencia nominal es de 5,5W y tiene un índice de reproducción cromática de 70-79, lo que garantiza una iluminación de alta calidad. Este modelo de PRILUX, de clase II de aislamiento, tiene un consumo energético de 11W y puede alimentar hasta 15 sets. Además, cuenta con la tecnología Smartlink, permitiendo una mayor conectividad. Fabricada en PVC, la luminaria tiene un acabado en blanco, al igual que su cable, lo que aporta un toque de elegancia a su diseño. A pesar de su sofisticación, la instalación es sencilla y no requiere de un cable de conexión. Además, cuenta con un flash WW para una mayor versatilidad. En cuanto a la seguridad, cumple con las normativas de la Clase II eléctrica y tiene un grado de protección de 65. La garantía de este producto es de un año, respaldando así la confianza en la marca PRILUX.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX