PRILUX - LUM.DEC.SCREENLIGHT 600 FLASHING 2X6M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
504140
Ref.Sonepar
1049580
EAN
8431547504140
La luminaria decorativa SCREENLIGHT 600 FLASHING 2X6M blanco frio CB/BL 4 secciones de PRILUX es una solución de iluminación innovadora y eficiente. Con una tensión de 230 dcV y un único canal, esta luminaria incorpora 300 LEDs que proporcionan una iluminación de alto rendimiento. Su aislamiento de Clase II y su grado de protección 65 garantizan un funcionamiento seguro en diversas condiciones. La alimentación no está incluida y tiene una potencia nominal de 18,4W. Su tensión de entrada es de 230 dcV y opera a una frecuencia de Hz. La temperatura del color es Flashing, Blanco frío (8,000K), ideal para crear un ambiente fresco y moderno. El color del cable es blanco, lo que permite una integración discreta en cualquier decoración. Esta luminaria tiene una garantía de 1 año y cumple con todas las normativas de seguridad pertinentes. Su categoría de color de luz es fría, lo que la hace perfecta para espacios que requieren una iluminación clara y brillante.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


