PRILUX - LUM.DEC.SCREENLIGHT 600 FLASHING 2X6M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
504157
Ref.Sonepar
1049591
EAN
8431547504157
La Luminaria decorativa SCREENLIGHT 600 FLASHING 2X6M blanco cálido CB/BL 4 secciones de la marca PRILUX es un equipo de iluminación de vanguardia diseñado para proporcionar una iluminación decorativa excepcional. Operando a una tensión de 230 dcV, esta luminaria cuenta con un solo canal y está equipada con 300 LEDs para una iluminación brillante y eficiente. La luminaria pertenece a la Clase II de aislamiento y no incluye alimentación. Con una potencia nominal de 18,4W, la luminaria funciona a una frecuencia de Hz y ofrece una temperatura de color que varía entre Flashing y Blanco cálido (2,500K). La luminaria tiene un diseño atractivo con un cable de color blanco y ofrece una garantía de 1 año. Cumple con las normativas de seguridad, perteneciendo a la Clase II eléctrica y con un grado de protección de 65. La categoría de color de luz es cálida, ideal para crear un ambiente acogedor.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


