PRILUX - LUM.DEC.SCREENLIGHT 900 2X9M BLC.CB/BL 4

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - LUM.DEC.SCREENLIGHT 900 2X9M BLC.CB/BL 4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

504034

Ref.Sonepar

1139351

EAN

8431547504034

La Luminaria decorativa SCREENLIGHT 900 2x9m blanco cálido CB/BL 4 secciones de PRILUX es una solución de iluminación de alta eficiencia diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Con 900 LEDs, esta luminaria proporciona una luz de color blanco cálido (2,500K), ideal para crear ambientes acogedores y confortables. Su tensión de 230 dcV y potencia nominal de 70W garantizan un rendimiento óptimo. Esta luminaria de Clase II cuenta con un aislamiento de alta calidad para garantizar la seguridad en su uso. No incluye alimentación. Su diseño incluye un cable de color blanco y 4 secciones, lo que permite una instalación flexible y adaptada a las necesidades de cada proyecto. La luminaria tiene un grado de protección 65, lo que la hace resistente a las condiciones ambientales adversas. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para esta luminaria, lo que refleja su compromiso con la durabilidad y la satisfacción del cliente. Cumple con todas las normativas de seguridad y calidad.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX