PRILUX - LUM.DEC.SCREENLIGHT 900 FLASHING 2X9M

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - LUM.DEC.SCREENLIGHT 900 FLASHING 2X9M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

504058

Ref.Sonepar

968934

EAN

8431547504058

La Luminaria decorativa SCREENLIGHT 900 FLASHING 2x9m blanco cálido CB/BL 4 secciones de PRILUX es un elemento de iluminación de alto rendimiento diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria cuenta con 900 LEDs y opera con una tensión de 230 dcV. Su alimentación no está incluida y tiene una potencia nominal de 70W. El equipo de PRILUX ha diseñado esta luminaria con un aislamiento de Clase II, garantizando así su seguridad. Su frecuencia de operación es en Hz y su temperatura de color es Flashing, Blanco cálido (2,500K). La luminaria puede trabajar en diversas temperaturas, lo que la hace versátil para diferentes entornos. En cuanto a su diseño, la luminaria tiene un cable de color blanco que se integra perfectamente en cualquier decoración. Además, cuenta con una garantía de 1 año proporcionada por PRILUX, lo que demuestra la confianza en la durabilidad y rendimiento del producto. Este producto cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase eléctrica II, y tiene una categoría de color de luz cálida. Además, cuenta con un grado de protección 65, lo que lo hace resistente a diversas condiciones ambientales. En resumen, la Luminaria decorativa SCREENLIGHT 900 FLASHING 2x9m blanco cálido CB/BL 4 secciones de PRILUX es una elección sólida para los profesionales que buscan una solución de iluminación eficiente y segura.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX