PRILUX - LUM.DEC.SPHERE BL FRIO/BLANCO CDO.90CM

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

510592

Ref.Sonepar

1003207

EAN

8431547510592

La Luminaria decorativa SPHERE de PRILUX es una opción excepcional para aquellos profesionales en la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación decorativa de alto rendimiento. Con un diámetro de 90cm, este modelo ofrece una tensión de 230V y una potencia nominal de 27,6W. Su alimentación está incluida y cuenta con un tipo de aislamiento de Clase II, proporcionando una seguridad adicional durante su uso. La Luminaria SPHERE de PRILUX viene con una garantía de 1 año, asegurando su durabilidad y fiabilidad. Su montaje es de Motivo 3D, permitiendo una instalación rápida y eficiente. Además, esta luminaria cuenta con una temperatura de color STRING PLUS LED CW-WW, ofreciendo una iluminación de blanco frío o blanco cálido según las necesidades del espacio. Cumple con las normativas de seguridad, posee una clase eléctrica de Clase II y un grado de protección de 65, garantizando su resistencia y seguridad en diversas condiciones ambientales.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX