PRILUX - LUM.DEC.STAR MINI 50 CM RJ DBL.NEON

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

489195

Ref.Sonepar

996979

EAN

8431547489195

La luminaria decorativa STAR MINI de 50 cm de la marca PRILUX es un producto de diseño rojo doble neón, ideal para aportar un toque de color y estilo a cualquier espacio. Esta luminaria funciona con una tensión de 230V y tiene una potencia nominal de 18W. Se trata de un producto de Clase II, lo que significa que cuenta con un doble aislamiento para una mayor seguridad. La alimentación está incluida, por lo que no se requiere de ningún componente adicional para su funcionamiento. El montaje de este producto es de tipo Mini, lo que facilita su instalación. Además, cumple con todas las normativas de seguridad, contando con un grado de protección de 65. Este producto cuenta con una garantía de 1 año, lo que demuestra la confianza de PRILUX en la durabilidad y fiabilidad de sus productos.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX