PRILUX - LUM.DEC.STRING PLUS 100 BL FRIO/CÁLIDO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
486293
Ref.Sonepar
968425
EAN
8431547486293
La Luminaria decorativa STRING PLUS 100 de la marca PRILUX es una solución de iluminación versátil y eficiente. Con un diseño de cable verde oscuro, esta luminaria es ideal para crear ambientes cálidos o fríos gracias a su regulación de temperatura de color CW-WW. Funciona con una tensión de 230 dcV y tiene una potencia nominal de 10,6W. La STRING PLUS 100 cuenta con 100 LEDs y un solo canal, lo que facilita su instalación y manejo. Su tipo de aislamiento es Clase II, lo que garantiza una mayor seguridad durante su uso. Además, su tensión de entrada es de 230 dcV y tiene una frecuencia de Hz. En cuanto a su diseño, la luminaria tiene un color básico verde y un cable de color verde oscuro, lo que le da un aspecto elegante y moderno. Su garantía es de 1 año, lo que respalda la confianza de PRILUX en la durabilidad y rendimiento de sus productos. En términos de seguridad y normativas, la luminaria STRING PLUS 100 cumple con los estándares de la Clase eléctrica II y tiene un grado de protección de 65. Su categoría de color de luz es fría, lo que la hace perfecta para cualquier tipo de ambiente.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


