PRILUX - LUM.DEC.STRING PLUS 100 RJ CBL.RJ CP/CL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
546751
Ref.Sonepar
1135615
EAN
8431547546751
La Luminaria decorativa STRING PLUS 100 de la marca PRILUX es un objeto de iluminación con un diseño atractivo y funcional. Este producto cuenta con un cable rojo que le da un toque distintivo y moderno. Con una tensión de 230 dcV, un canal y 100 LEDs, esta luminaria proporciona una iluminación eficiente y de gran alcance. Su tipo de aislamiento es Clase II, lo que garantiza su seguridad y durabilidad. Aunque la alimentación no está incluida, su potencia nominal es de 8W y su tensión de entrada es de 230 dcV. La luminaria opera a una frecuencia de Hz y tiene una temperatura de color rojo, lo que la hace ideal para crear ambientes cálidos y acogedores. Su temperatura de trabajo es en grados Celsius. En cuanto a su diseño, su color básico es rojo y el color del cable es también rojo. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para este producto. En términos de seguridad y normativas, la luminaria cumple con la Clase eléctrica II y tiene un grado de protección de 65, lo que la hace resistente y segura para su uso.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


