PRILUX - LUM.DEC.STRING PLUS 180 24V VD FLASH CW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
542265
Ref.Sonepar
1217524
EAN
8431547542265
La Luminaria decorativa STRING PLUS 180 24V verde FLASH CW cable TR de PRILUX es un producto de alta especificación técnica, diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria cuenta con una tensión de 24 dcV y un total de 180 LEDs, proporcionando una iluminación intensa y eficiente. Su aislamiento de Clase III y una potencia nominal de 9W garantizan un rendimiento seguro y confiable. La tensión de entrada también es de 24 dcV y la frecuencia es de Hz. La temperatura del color es Flashing, Verde claro, perfecta para crear un ambiente relajante y acogedor. La luminaria puede trabajar a diversas temperaturas en grados Celsius. En cuanto al diseño, el color básico es verde con un cable transparente, lo que añade un toque decorativo a cualquier espacio. La garantía de este producto es de 1 año. En términos de seguridad y normativas, cumple con la Clase eléctrica III y tiene un grado de protección de 65, lo que la hace resistente a diversas condiciones ambientales.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


