PRILUX - LUM.DEC.STRING PLUS 180 AZ FLASH 12M - 514460

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - LUM.DEC.STRING PLUS 180 AZ FLASH 12M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

514460

Ref.Sonepar

997422

EAN

8431547514460

La luminaria decorativa Led STRING PLUS 180LED AZUL FLASH CW 12M CB/BL CP/MT de PRILUX es una solución de iluminación excepcional para profesionales de la instalación y construcción. Este producto ofrece una tensión de 230 dcV y cuenta con un solo canal. Con 180 LEDs, la luminaria proporciona una iluminación intensa y eficiente. Este producto tiene un tipo de aislamiento de Clase II y no incluye alimentación. Con una potencia nominal de 11W y una tensión de entrada de 230 dcV, esta luminaria es altamente eficiente. La frecuencia de la luminaria es en Hz y ofrece una temperatura de color Flashing, Azul. La temperatura de trabajo de la luminaria es en °C. El diseño de la luminaria es elegante con un cable de color blanco. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para este producto. En términos de seguridad y normativas, la luminaria es de Clase II eléctrica y tiene un grado de protección de 65.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX