PRILUX - LUM.DEC.STRING PLUS SPARKLES 180 LED BLC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
512442
Ref.Sonepar
1007167
EAN
8431547512442
La Luminaria decorativa STRING PLUS SPARKLES 180 LED blanco cálido 12m CB/VO CP/CL de PRILUX es una opción excepcional para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria decorativa cuenta con una tensión de 230 dcV y un solo canal. Con 180 LEDs tipo sparkle, ofrece una iluminación atractiva y eficiente. Su aislamiento de Clase II garantiza seguridad y durabilidad. Aunque la alimentación no está incluida, su potencia nominal es de 9,5W y la tensión de entrada también es de 230 dcV. Su frecuencia es de Hz, y ofrece una temperatura de color Flashing,Blanco cálido (2,500K). La temperatura de trabajo es en grados Celsius. El diseño presenta un color de cable verde oscuro, que se integra fácilmente en cualquier entorno. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para este producto. En términos de seguridad y normativas, esta luminaria es de Clase II, con una categoría de color de luz cálida y un grado de protección de 65.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


