PRILUX - LUM.DEC.STRING PLUS SPARKLES 180 LED BLF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
512473
Ref.Sonepar
1112781
EAN
8431547512473
La luminaria decorativa STRING PLUS SPARKLES 180 LED blanco frío 12m CB/BL CP/CL de PRILUX es un componente esencial para cualquier proyecto de iluminación decorativa. Con una tensión de 230 dcV y un solo canal, esta luminaria cuenta con 180 LEDs tipo sparkle que proporcionan una luz de color blanco frío (8,000K) con un efecto de parpadeo. Diseñada con un aislamiento de Clase II, ofrece una seguridad óptima durante su uso. Cabe destacar que la alimentación no está incluida y tiene una potencia nominal de 9,5W. La tensión de entrada es de 230 dcV y opera a una frecuencia en Hz. Su diseño presenta un cable de color blanco, lo que le permite integrarse fácilmente en cualquier entorno. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para esta luminaria, que cumple con las normativas de seguridad de Clase II y tiene un grado de protección de 65. Esta luminaria es ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan soluciones de iluminación decorativa eficientes y seguras.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


