PRILUX - LUM. INDUS. AKORA 200W SWITCH 4K /5K 28.000LM - 629713
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Tipo de tensión - CA
Grado de protección (IP) - IP65
Fuerza del impacto - IK10
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
629713
Ref.Sonepar
966572
EAN
8431547629713
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tipo de tensión:
CA
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK10
Potencia máxima del sistema:
200 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
28000...0 lm
Temperatura de color:
4000...5000 K
Altura/profundidad:
165 mm
Diámetro exterior:
320 mm


