PRILUX - LUM.IRCANA 12LED 24W/26,5W T 730 VA00L1P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
571449
Ref.Sonepar
969988
EAN
8431547571449
La Luminaria IRCANA 12LED 24W/26,5W T 730 VA00L1P 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria de PRILUX cuenta con una regulación de tipo 8N DA y ofrece una temperatura de color de 3000K, proporcionando una luz cálida y agradable. Con una vida útil superior a 200000H, esta luminaria es una opción duradera y fiable. Su temperatura de trabajo es adaptable a diversas condiciones climáticas. En cuanto a su diseño, la luminaria IRCANA de PRILUX tiene un número RAL de 9005 y está construida con un cuerpo de AL iap, lo que garantiza su resistencia y durabilidad. Su montaje se realiza en BACULO, lo que facilita su instalación y uso en diferentes aplicaciones. En términos de seguridad y normativas, la luminaria de PRILUX cumple con los más altos estándares. Tiene una resistencia al impacto de IK08, lo que la hace resistente a golpes y caídas. Además, pertenece a la Clase I eléctrica y tiene un grado de protección IP65, lo que la protege contra el polvo y el agua. En resumen, la Luminaria IRCANA de PRILUX es una opción robusta y versátil para profesionales de la construcción e instalación.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


