PRILUX - LUM.IRCANA 12LED 36W/38,8W T 730 VA00L1P - 571463
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
571463
Ref.Sonepar
972678
EAN
8431547571463
La Luminaria IRCANA 12LED 36W/38,8W T 730 VA00L1P 8N Dalí CMR de PRILUX es una opción robusta y eficiente para profesionales de la instalación y construcción. Este objeto luminaria presenta una regulación de tipo 8N DA y una intensidad de 1000mA, proporcionando una iluminación potente y consistente. Con una temperatura de color de 3000K, es ideal para una variedad de entornos. Su vida útil supera las 200000H, lo que garantiza su durabilidad. La luminaria puede funcionar en diversas temperaturas, gracias a su diseño resistente. El cuerpo de la luminaria, con un Nº RAL 9005, está fabricado en AL iap, un material resistente y duradero. Su montaje es BACULO, lo que facilita su instalación. En términos de seguridad, cumple con las normativas de resistencia al impacto IK08, es de Clase I eléctrica y tiene un grado de protección IP65, lo que la hace resistente a las inclemencias del tiempo. PRILUX se compromete a ofrecer productos de alta especificación para los profesionales del sector.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


