PRILUX - LUM.IRCANA 24LED 48W/51,7W T 730 VA00L1P

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - LUM.IRCANA 24LED 48W/51,7W T 730 VA00L1P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

571517

Ref.Sonepar

1056877

EAN

8431547571517

La Luminaria IRCANA 24LED 48W/51,7W T 730 VA00L1P 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación avanzada diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria cuenta con un tipo de regulación 8N DA, proporcionando un control preciso sobre la intensidad de la luz. Con una temperatura de color de 3000K, ofrece una iluminación cálida y acogedora. Su vida útil supera las 200000H, garantizando un rendimiento duradero. La luminaria puede funcionar en diversas temperaturas, lo que la hace versátil para diferentes entornos. El diseño de la luminaria PRILUX se caracteriza por su acabado RAL 9005 y su cuerpo de AL iap, que le confiere una estética moderna y resistente. Su método de montaje es BACULO, lo que facilita su instalación en diversas ubicaciones. En términos de seguridad y normativas, la luminaria IRCANA de PRILUX cumple con los más altos estándares. Tiene una resistencia al impacto de IK08, lo que la hace resistente a golpes y caídas. Además, pertenece a la Clase I eléctrica y tiene un grado de protección IP65, lo que la hace adecuada para su uso en condiciones de humedad y polvo.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX