PRILUX - LUM.IRCANA 24LED 48W/51,7W T 740 VA00L1P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
571500
Ref.Sonepar
969017
EAN
8431547571500
La Luminaria IRCANA 24LED 48W/51,7W T 740 VA00L1P 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para profesionales. Esta luminaria cuenta con un tipo de regulación 8N DA, proporcionando un control eficiente de la iluminación. Con una temperatura de color de 4000K, ofrece una luz de calidad superior para cualquier entorno de trabajo. Su vida útil es excepcional, superando las 200.000 horas de uso, y puede funcionar en una amplia gama de temperaturas. En cuanto a su diseño, la luminaria PRILUX tiene un acabado RAL 9005 y está construida con un cuerpo de material AL iap, garantizando su durabilidad y resistencia. Su método de montaje es BACULO, lo que facilita su instalación en una variedad de ubicaciones. En términos de seguridad y normativas, la luminaria PRILUX cumple con los más altos estándares. Tiene una resistencia al impacto IK08, lo que la hace resistente a golpes y caídas. Además, pertenece a la Clase I eléctrica y tiene un grado de protección IP65, lo que la hace segura para su uso en condiciones de humedad y polvo.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


