PRILUX - LUM.IRCANA 32LED 32W/34,3W 3000K 8N DALÍ

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - LUM.IRCANA 32LED 32W/34,3W 3000K 8N DALÍ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

571555

Ref.Sonepar

1137589

EAN

8431547571555

La Luminaria IRCANA 32LED 32W/34,3W 3000K 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria cuenta con un tipo de regulación 8N DA, ofreciendo una temperatura de color de 3000K. Su vida útil supera las 200.000 horas, con una temperatura de trabajo que se adapta a diversas condiciones ambientales. La Luminaria IRCANA de PRILUX presenta un difusor fabricado en VT-E 4mm y un cuerpo de AL iap, ambos con un acabado RAL 9005. Este diseño robusto y elegante se complementa con su montaje BACULO, que facilita su instalación en diferentes entornos. En términos de seguridad, la luminaria de PRILUX cumple con las normativas más exigentes. Su resistencia al impacto es de nivel IK08, pertenece a la Clase eléctrica I y tiene un grado de protección IP65, lo que la hace resistente al agua y al polvo. En resumen, la Luminaria IRCANA de PRILUX es una opción confiable y duradera para proyectos de iluminación que requieren un rendimiento excepcional y una instalación sencilla.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX